鉄板 穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
498件の「鉄板 穴あけ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 鉄板」、「穴あけ工具」、「鉄板 ドリル」などの商品も取り扱っております。
先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 全長(mm) 165 材質 炭素工具鋼 タイプ 特大
1本
789 税込868
当日出荷

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm) 12.4 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 96 材質 センタードリル:コバルトハイス TG 被削材 ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具 電気ドリル、ボール盤 有効切削能力(mm) 5 刃厚(mm) 2.1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 112 適合電動工具 チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm) 88 ドリル径(Φmm) 6.0 穴あけ深さ(mm) 鉄板:2。アルミ板:5。ステンレス板:2 材質(刃) ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm) 30~130
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品 切削オイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 被削材 鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm) 10 表面処理 チタンコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm) 25~125 シャンク径(Φmm) シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm) 108 適合材 木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質 (くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm) 21 質量(g) 172 全幅(mm) 84 シャンク形状 シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm) 5.5 穴あけ可能板厚(mm) アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質 ハイス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ 有効切断能力(mm) 50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm) 120 有効長(mm) 34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に ドリル径(Φmm) 6.35 表面処理 HSSチタンコーティング シャンク形状 六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm) 93 ドリル径(Φmm) 6 有効切削能力(mm) 4 直径交差(mm) ±0.2 適合電動機 電気ドリル・ボール盤 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)